oh プラスチックハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
94件の「oh プラスチックハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトハンマー」、「OH ハンマー」、「プラスチックハンマー」などの商品も取り扱っております。
プラハンマー オーエッチ工業ランキング1位
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業ランキング2位
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業ランキング3位
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ショックレスハンマー オーエッチ工業ランキング4位
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業ランキング5位
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業
1丁
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)112材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番799-5067RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
1個
999税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製です。
用途コンビハンマー樹脂部分替ヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)32頭部長(mm)100質量(g)272トラスコ品番493-6451
1本
1,198税込1,318
当日出荷

交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(Φmm)31材質エラストマー樹脂質量(g)16適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
1個
259税込285
当日出荷